Eriks

Tuyau flexible Abratape 04 Food, rouleau=10m, diamètre intérieur 80mm

  • ERIKS:13094569
Image 1
Ajouter à la liste

14,32 €/ Mètrehors TVA

17,33 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abratape 04 Food
Diamètre intérieur
80 mm
Épaisseur de paroi
0.4 mm
Diamètre extérieur
87 mm
Pression maximum de service
0.27 bar
Résistance au vide à 20 °C
10 %
Rayon de courbure min.
56 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.36 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Fil statique
Non