Eriks

Tuyau flexible Abratape 04 Food, rouleau=10m, diamètre intérieur 75mm

  • ERIKS:12451623
Image 1
Ajouter à la liste

17,71 €/ Mètrehors TVA

21,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abratape 04 Food
Diamètre intérieur
75 mm
Épaisseur de paroi
0.4 mm
Diamètre extérieur
82 mm
Pression maximum de service
0.26 bar
Résistance au vide à 20 °C
12 %
Rayon de courbure min.
54 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.37 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Fil statique
Non