Eriks

Tuyau flexible Abratape 04 Food, rouleau=10m, diamètre intérieur 65mm

  • ERIKS:13094566
Image 1
Ajouter à la liste

11,70 €/ Mètrehors TVA

14,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abratape 04 Food
Diamètre intérieur
65 mm
Épaisseur de paroi
0.4 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Pression maximum de service
0.32 bar
Résistance au vide à 20 °C
16 %
Rayon de courbure min.
44 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.32 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Fil statique
Non