Eriks

Tuyau flexible Abratape 04 Food, rouleau=10m, diamètre intérieur 60mm

  • ERIKS:13094565
Image 1
Ajouter à la liste

10,93 €/ Mètrehors TVA

13,23 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abratape 04 Food
Diamètre intérieur
60 mm
Épaisseur de paroi
0.4 mm
Diamètre extérieur
67 mm
Pression maximum de service
0.4 bar
Résistance au vide à 20 °C
16 %
Rayon de courbure min.
42 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.3 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Fil statique
Non