23,79 €/ Mètrehors TVA
28,79 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abratape 04 Food |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Épaisseur de paroi | 0.4 mm |
Diamètre extérieur | 208 mm |
Pression maximum de service | 0.08 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 5 % |
Rayon de courbure min. | 140 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.98 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Fil statique | Non |