Eriks

Tuyau flexible Abratape 04 Food, rouleau=10m, diamètre intérieur 160mm

  • ERIKS:10015405
Image 1
Ajouter à la liste

19,33 €/ Mètrehors TVA

23,39 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abratape 04 Food
Diamètre intérieur
160 mm
Épaisseur de paroi
0.4 mm
Diamètre extérieur
168 mm
Pression maximum de service
0.09 bar
Résistance au vide à 20 °C
6 %
Rayon de courbure min.
114 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.73 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Fil statique
Non