Eriks

Tuyau flexible Abratape 04 Food, rouleau=10m, diamètre intérieur 140mm

  • ERIKS:13094576
Image 1
Ajouter à la liste

17,56 €/ Mètrehors TVA

21,25 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abratape 04 Food
Diamètre intérieur
140 mm
Épaisseur de paroi
0.4 mm
Diamètre extérieur
147 mm
Pression maximum de service
0.15 bar
Résistance au vide à 20 °C
8 %
Rayon de courbure min.
92 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.64 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Fil statique
Non