Eriks

Tuyau flexible Abratape 04 AS, rouleau=10m, diamètre intérieur 90mm

  • ERIKS:13535817
Image 1
Ajouter à la liste

17,25 €/ Mètrehors TVA

20,87 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abratape 04 AS
Diamètre intérieur
90 mm
Épaisseur de paroi
0.4 mm
Diamètre extérieur
97 mm
Pression maximum de service
0.25 bar
Résistance au vide à 20 °C
9 %
Rayon de courbure min.
65 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C