8,16 €/ Mètrehors TVA
9,87 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abratape 04 AS |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Épaisseur de paroi | 0.4 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Pression maximum de service | 0.5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 25 % |
Rayon de courbure min. | 28 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |