Eriks

Tuyau flexible Abratape 04 AS, rouleau=10m, diamètre intérieur 400mm

  • ERIKS:13535839
Image 1
Ajouter à la liste

69,99 €/ Mètrehors TVA

84,69 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abratape 04 AS
Diamètre intérieur
400 mm
Épaisseur de paroi
0.4 mm
Diamètre extérieur
408 mm
Pression maximum de service
0.01 bar
Résistance au vide à 20 °C
1 %
Rayon de courbure min.
280 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C