21,64 €/ Mètrehors TVA
26,18 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
70 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abratape 04 AS |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Épaisseur de paroi | 0.4 mm |
Diamètre extérieur | 168 mm |
Pression maximum de service | 0.09 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 6 % |
Rayon de courbure min. | 114 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |