20,41 €/ Mètrehors TVA
24,70 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abratape 04 AS |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Épaisseur de paroi | 0.4 mm |
Diamètre extérieur | 158 mm |
Pression maximum de service | 0.1 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 7 % |
Rayon de courbure min. | 105 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |