15,09 €/ Mètrehors TVA
18,26 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abratape 04 AS |
Diamètre intérieur | 115 mm |
Épaisseur de paroi | 0.4 mm |
Diamètre extérieur | 122 mm |
Pression maximum de service | 0.2 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 8.5 % |
Rayon de courbure min. | 83 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |