43,97 €/ Mètrehors TVA
53,20 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex SLD FOOD AS |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Épaisseur de paroi | 0.7 mm |
Diamètre extérieur | 159 mm |
Pression maximum de service | 0.42 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 7.5 % |
Rayon de courbure min. | 98 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
29,84 €/ Unitéhors TVA
36,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202622,10 €/ Unitéhors TVA
26,74 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026