26,57 €/ Mètrehors TVA
32,15 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex SLD FOOD AS |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Épaisseur de paroi | 0.7 mm |
Diamètre extérieur | 98 mm |
Pression maximum de service | 0.7 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 14.5 % |
Rayon de courbure min. | 62 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
20,28 €/ Unitéhors TVA
24,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/202614,95 €/ Unitéhors TVA
18,09 €TVA incluse
61 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026