Eriks

Tuyau flexible Abraflex SLD Food AS, rouleau=10m, diamètre intérieur 32mm

  • ERIKS:13462303
Image 1
Ajouter à la liste

14,17 €/ Mètrehors TVA

17,15 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex SLD FOOD AS
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
0.7 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Pression maximum de service
1.93 bar
Résistance au vide à 20 °C
59 %
Rayon de courbure min.
27 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN38- 45

  • Eriks:11195181
  • Manufacturer:212-0035-2878

14,17 €/ Unitéhors TVA

17,15 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026