Eriks

Tuyau flexible Abraflex SLD Food AS, rouleau=10m, diamètre intérieur 30mm

  • ERIKS:12178813
Image 1
Ajouter à la liste

13,32 €/ Mètrehors TVA

16,12 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex SLD FOOD AS
Diamètre intérieur
30 mm
Épaisseur de paroi
0.7 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Pression maximum de service
2.05 bar
Résistance au vide à 20 °C
63 %
Rayon de courbure min.
26 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Produits associés

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026