Eriks

Tuyau flexible Abraflex SLD Food AS, rouleau=10m, diamètre intérieur 200mm

  • ERIKS:13634799
Image 1
Ajouter à la liste

55,44 €/ Mètrehors TVA

67,08 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex SLD FOOD AS
Diamètre intérieur
200 mm
Épaisseur de paroi
0.7 mm
Diamètre extérieur
209 mm
Pression maximum de service
0.32 bar
Résistance au vide à 20 °C
5.5 %
Rayon de courbure min.
128 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN200

  • Eriks:11195244
  • Manufacturer:212-0195-2878

37,57 €/ Unitéhors TVA

45,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

28,02 €/ Unitéhors TVA

33,90 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026