57,44 €/ Mètrehors TVA
69,50 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex SLD FOOD AS |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Épaisseur de paroi | 0.7 mm |
Diamètre extérieur | 189 mm |
Pression maximum de service | 0.35 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 6 % |
Rayon de courbure min. | 116 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
32,24 €/ Unitéhors TVA
39,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202624,12 €/ Unitéhors TVA
29,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026