Eriks

Tuyau flexible Abraflex SLD Food AS, rouleau=10m, diamètre intérieur 160mm

  • ERIKS:12950375
Image 1
Ajouter à la liste

47,66 €/ Mètrehors TVA

57,67 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex SLD FOOD AS
Diamètre intérieur
160 mm
Épaisseur de paroi
0.7 mm
Diamètre extérieur
169 mm
Pression maximum de service
0.4 bar
Résistance au vide à 20 °C
7 %
Rayon de courbure min.
104 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Produits associés
Product Image

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN160

  • Eriks:11195229
  • Manufacturer:212-0155-2878

30,03 €/ Unitéhors TVA

36,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

22,30 €/ Unitéhors TVA

26,98 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026