30,49 €/ Mètrehors TVA
36,89 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
24,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex SLD FOOD AS |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Épaisseur de paroi | 0.7 mm |
Diamètre extérieur | 109 mm |
Pression maximum de service | 0.63 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 13.5 % |
Rayon de courbure min. | 68 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
20,54 €/ Unitéhors TVA
24,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202615,15 €/ Unitéhors TVA
18,33 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026