16,71 €/ Mètrehors TVA
20,22 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex SLD AS |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Épaisseur de paroi | 0.7 mm |
Diamètre extérieur | 89 mm |
Pression maximum de service | 0.8 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 20 % |
Rayon de courbure min. | 80 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
19,76 €/ Unitéhors TVA
23,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202614,50 €/ Unitéhors TVA
17,55 €TVA incluse
97 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026