113,19 €/ Mètrehors TVA
136,96 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex SLD AS |
Diamètre intérieur | 450 mm |
Épaisseur de paroi | 0.7 mm |
Diamètre extérieur | 461 mm |
Pression maximum de service | 0.05 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 1 % |
Rayon de courbure min. | 450 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
77,35 €/ Unitéhors TVA
93,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202660,00 €/ Unitéhors TVA
72,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026