Eriks

Tuyau flexible Abraflex SLD AS, rouleau=10m, diamètre intérieur 275mm

  • ERIKS:14096023
Image 1
Ajouter à la liste

70,84 €/ Mètrehors TVA

85,72 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex SLD AS
Diamètre intérieur
275 mm
Épaisseur de paroi
0.7 mm
Diamètre extérieur
285 mm
Pression maximum de service
0.2 bar
Résistance au vide à 20 °C
3 %
Rayon de courbure min.
275 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Produits associés

56,55 €/ Unitéhors TVA

68,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

43,88 €/ Unitéhors TVA

53,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026