Eriks

Tuyau enroulable Syrene rouleau=40m diamètre interne 102, tuyau de refoulement et enroulable à plat en SBR pour l'eau 15 bar, et de transport de produits industrielles

  • ERIKS:10069563
Image 1
Flexible derefoulement et enroulable à plat pour l'eau et les transports de produits industrielles.Version lourde. Tube: caoutchouc SBR noir avec tissu Trevira (pourriture et la moisissure libre). Plage de température: -20 °C à +70 °C. Raccords et colliers de serrage FIXXED.
Ajouter à la liste

9,75 €/ Mètrehors TVA

11,80 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CHRYSTAL
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
SBR