Eriks

Tuyau enroulable Syrene Blanc rouleau=40m diamètre interne 45, tuyau de refoulement et enroulable à plat en SBR pour l'eau 15 bar, et de transport de produits industrielles

  • ERIKS:10015046
Image 1
Flexible derefoulement et enroulable à plat pour l'eau et les transports de produits industrielles.Version lourde. Tube: caoutchouc SBR noir avec tissu Trevira (pourriture et la moisissure libre). Plage de température: -20 °C à +70 °C. Raccords et colliers de serrage FIXXED.
Ajouter à la liste

5,01 €/ Mètrehors TVA

6,06 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Syrene white
Diamètre intérieur
45 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
51 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.25 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
SBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non