35,28 €/ Mètrehors TVA
42,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ALIFIXX FG |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 110 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.03 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -20 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -4 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Non |