23,99 €/ Mètrehors TVA
29,03 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ACQUA ADT/K |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 0 % |
Rayon de courbure min. | 70 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 0.19 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | Technopolymère |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de 86 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Non |