Eriks

Tuyau de jardin en PVC jaune rouleau=20m diamètre interne 12,5mm, complèt avec raccords et pistolet pulvérisateur.

  • ERIKS:12159062
Image 1
Ajouter à la liste

39,52 €/ Unitéhors TVA

47,82 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
NTS WHITEPLUS
Diamètre intérieur
12.5 mm
Longueur du rouleau
20 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C