4,91 €/ Mètrehors TVA
5,94 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | LDT |
Épaisseur de paroi | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 50 bar |
Longueur du rouleau | 20 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 95 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 203 °F |
Fil statique | Non |