Eriks

Tuyau de carburant LDT DIN73379 COIL=20M 4X2

  • ERIKS:13353241
Image 1
Ajouter à la liste

3,38 €/ Mètrehors TVA

4,09 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

20 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
LDT
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
50 bar
Longueur du rouleau
20 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 95 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 203 °F
Fil statique
Non