Eriks

Tuyau de caoutchouc Ultrafixx HD, rouleau=40m, diamètre intérieur 75x7,5

  • ERIKS:11133494
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Ultrafixx-HD
Diamètre intérieur
75 mm
Épaisseur de paroi
7.5 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
40 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
200 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
2.9 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
UPE/UHMWPE
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non