7,49 €/ Mètrehors TVA
9,06 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TWIN STAR |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 40 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.25 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |