6,41 €/ Mètrehors TVA
7,76 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TWIN STAR |
Diamètre intérieur | 6.3 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 12.3 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 40 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.21 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |