Eriks

Tuyau de caoutchouc Twin Star, rouleau=50m, diamètre intérieur 10x10

  • ERIKS:13591199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,07 €/ Mètrehors TVA

10,97 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TWIN STAR
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
40 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.29 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C