54,08 €/ Mètrehors TVA
65,44 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Trix-Rotstrahl |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 64 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Rayon de courbure min. | 300 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.57 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |