42,19 €/ Mètrehors TVA
51,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Trix-Rotstrahl |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Pression maximum de service | 15 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 45 bar |
Rayon de courbure min. | 200 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.1 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |