Eriks

Tuyau de caoutchouc Trix-Rotstrahl, rouleau=40m, diamètre intérieur 35x5,5

  • ERIKS:10069652
Image 1
Applications
  • flexible industriel robuste et universel pour eau chaude et froide
  • largement utilisé comme flexible de nettoyage dans les cas ou la paroi externe doit avoir une grande résistance à l'abrasion par frottement
  • egalement résistant aux acides et solvants dilués
Plage de températures
-40 °C à +100 °C
Pression d'éclatement
  • 3 x la pression de service
  • facteur de sécurité 3:1
Paroi intérieure
caoutchouc noir en EPDM
Insertions
tresse textile synthétique de haute résistance à la traction
Paroi extérieure
caoutchouc en EPDM, avec bande de couleur noir et rouge
Marquage
"TRIX ROTSTRAHL DN... PN ... BAR / ... PSIMade in Germany"
Raccords
au choix
Montage
colliers de serrage FIXXED
Ajouter à la liste

27,04 €/ Mètrehors TVA

32,72 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Trix-Rotstrahl
Diamètre intérieur
35 mm
Épaisseur de paroi
5.5 mm
Diamètre extérieur
46 mm
Pression maximum de service
15 bar
Rayon de courbure min.
180 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C