21,06 €/ Mètrehors TVA
25,48 €TVA incluse
212 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Trix-Rotstrahl |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 110 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 0.58 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |