Eriks

Tuyau de caoutchouc Trix-Rotstrahl, rouleau=40m, diamètre intérieur 13x3,3

  • ERIKS:10014714
Image 1
Applications
  • flexible industriel robuste et universel pour eau chaude et froide
  • largement utilisé comme flexible de nettoyage dans les cas ou la paroi externe doit avoir une grande résistance à l'abrasion par frottement
  • egalement résistant aux acides et solvants dilués
Plage de températures
-40 °C à +100 °C
Pression d'éclatement
  • 3 x la pression de service
  • facteur de sécurité 3:1
Paroi intérieure
caoutchouc noir en EPDM
Insertions
tresse textile synthétique de haute résistance à la traction
Paroi extérieure
caoutchouc en EPDM, avec bande de couleur noir et rouge
Marquage
"TRIX ROTSTRAHL DN... PN ... BAR / ... PSIMade in Germany"
Raccords
au choix
Montage
colliers de serrage FIXXED
Ajouter à la liste

7,67 €/ Mètrehors TVA

9,28 €TVA incluse

626,9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Trix-Rotstrahl
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
3.3 mm
Diamètre extérieur
19.6 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
50 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.25 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non