Eriks

Tuyau de caoutchouc Temofixx, rouleau=40m, diamètre intérieur 51x8

  • ERIKS:10014708
Image 1
Ajouter à la liste

33,61 €/ Mètrehors TVA

40,67 €TVA incluse

340 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TEMOFIXX
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Pression maximum de service
40 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
120 bar
Rayon de courbure min.
510 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.95 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -35 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Non