Eriks

Tuyau de caoutchouc Temofixx, rouleau=40m, diamètre intérieur 38x7,5

  • ERIKS:10015479
Image 1
Ajouter à la liste

32,24 €/ Mètrehors TVA

39,01 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TEMOFIXX
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
7.5 mm
Diamètre extérieur
53 mm
Pression maximum de service
40 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
120 bar
Rayon de courbure min.
380 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.48 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -35 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Non