Eriks

Tuyau de caoutchouc Temofixx, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x6,5

  • ERIKS:10015478
Image 1
Ajouter à la liste

24,05 €/ Mètrehors TVA

29,10 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

11 En stock - Date de livraison estimée 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TEMOFIXX
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
6.5 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Pression maximum de service
40 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
120 bar
Rayon de courbure min.
250 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.84 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -35 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Non