41,08 €/ Mètrehors TVA
49,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SM2 SANDBLAST |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 9 mm |
Diamètre extérieur | 56 mm |
Pression maximum de service | 12 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 36 bar |
Rayon de courbure min. | 380 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.45 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NR/SBR/BR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Non |