Eriks

Tuyau de caoutchouc SM2 Sandblast, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x7

  • ERIKS:10015471
Image 1
Ajouter à la liste

21,13 €/ Mètrehors TVA

25,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SM2 SANDBLAST
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Pression maximum de service
12 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
36 bar
Rayon de courbure min.
250 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.75 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR/SBR/BR
Plage de température
de -35 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non