Eriks

Tuyau de caoutchouc SM1 Sandblast, rouleau=40m, diamètre intérieur 32x8

  • ERIKS:12691272
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Sm1 Sandblast
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Pression maximum de service
12 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
36 bar
Rayon de courbure min.
320 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.1 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR/SBR/BR
Plage de température
de -35 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non