Eriks

Tuyau de caoutchouc SM1 Sandblast, rouleau=40m, diamètre intérieur 13x7

  • ERIKS:12691264
Image 1
Ajouter à la liste

26,59 €/ Mètrehors TVA

32,17 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Sm1 Sandblast
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Pression maximum de service
12 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
36 bar
Rayon de courbure min.
130 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.5 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR/SBR/BR
Plage de température
de -35 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non