Eriks

Tuyau de caoutchouc Semafixx 90x9

  • ERIKS:10015660
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SEMAFIXX
Diamètre intérieur
90 mm
Épaisseur de paroi
9 mm
Diamètre extérieur
108 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
900 mm
Longueur du rouleau
61 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -35 jusqu'à 70 °C
Fil statique
Oui