67,93 €/ Mètrehors TVA
82,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SEMAFIXX |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 92 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Rayon de courbure min. | 760 mm |
Longueur du rouleau | 61 m |
Poids | 2.11 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Plage de température | de -35 jusqu'à 70 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 158 °F |
Fil statique | Oui |