Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SEMAFIXX |
Diamètre intérieur | 102 mm |
Épaisseur de paroi | 9 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 1.02 mm |
Longueur du rouleau | 61 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Plage de température | de -35 jusqu'à 70 °C |
Fil statique | Oui |